Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. K 12200 Polycarbonat GN-Behälter 1/2 aus Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. K 12200 Polycarbonat GN-Behälter 1/2 aus Polycarbonat
RIEBER GN-Behälter Mod. K 12200 Polycarbonat GN-Behälter 1/2 aus Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2813-378-407
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84210109
EAN/GTIN:
     4007537019860
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
RIEBER GN-Behälter Mod. K 12200 Polycarbonat
GN-Behälter 1/2 aus Polycarbonat
ohne Griffe
L/B/T 325 x 265 x 200 mm

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.92 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 32,33*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,08*
€ 33,28*
8 Tage
24
€ 5,00*
ab € 26,84*
€ 35,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.