Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Warmhaltewanne z.Einschweiß. BM-311-3/1W Warmhaltewanne 3 x GN 1/1, zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Warmhaltewanne z.Einschweiß. BM-311-3/1W Warmhaltewanne 3 x GN 1/1, zum
RIEBER Warmhaltewanne z.Einschweiß. BM-311-3/1W Warmhaltewanne 3 x GN 1/1, zum
Artikel-Nr.:
     2813-378-441
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     87020203
EAN/GTIN:
     4007537004293
RIEBER Warmhaltewanne z.Einschweiß. BM-311-3/1W
Warmhaltewanne 3 x GN 1/1, zum Einschweißen,
mit 2 Querstegen
L/B/T 994 x 549 x 231 mm.
Modell BM-311-3/1W
Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff
1.4301 (CNS).
Warmhaltewanne (nassbeheizt), mit 2 einge-
schweißten Querstegen, mit Ablasshahn,
für 3 GN-Behälter, max. GN 1/1,
200 mm tief.
3 Heizwannen untergebaut.
Mit Thermostat, mit Betriebsanzeigelampe,
grün.
Gewicht: 10,5 kg.
El.-Anschlusswert: 2,295 kW, 230 V.
Ohne Schalterblende, ohne Schalter, ohne
El.-Zuleitung.

Weitere Informationen:
Länge:
54.90 cm
Breite:
99.40 cm
Höhe:
23.10 cm
Gewicht:
14.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,55*
€ 689,81*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,42*
€ 835,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,87*
€ 994,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,12*
€ 975,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,66*
€ 943,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,42*
€ 878,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.