Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER STW Norm III-1-1K HL Abmessungen: 1395 x 730 x 974 mm Gewicht: 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER STW Norm III-1-1K HL Abmessungen: 1395 x 730 x 974 mm Gewicht: 100 kg
RIEBER STW Norm III-1-1K HL Abmessungen: 1395 x 730 x 974 mm Gewicht: 100 kg
Artikel-Nr.:
     2813-378-551
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88131823
EAN/GTIN:
     4007537112493
RIEBER STW Norm III-1-1K HL
Abmessungen: 1395 x 730 x 974 mm
Gewicht: 100 kg
Anzahl niedriger Fächer: 2
Speisentransportwagen aus CNS. Abdeckung mit Schwall-
rand, tiefgezogene Warmhaltebecken, eingeschweißt, naß
und wasserlos beheizbar mit Ablauf. Becken für GN-Be-
hälter 1/1 bis 200 mm. Schrankraum, Türen doppelwandig,
isoliert, Abmessungen pro Fach 330 x 570 x 438 mm,
1 beheiztes Fach links, 1 gekühltes Fach rechts. Türen
selbstschliessend, Transportverschluß. Innenraum
dichtgeschweißt, Hygieneausführung H3. Mit je 10 Paar
fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, Abstand 37 mm,
zur Aufnahme von GN-Behälter bis GN 1/1. Sicherheits-
schiebegriff. Stoßecken. Rostfreie Rollenausstattung
gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.
2 Bockrollen, 2 Lenkstopprollen, Radanordnung HL,
auf Wunsch VHL.
Schrankraum beheizt (links):
1 Heizelement pro Schrankraum 1/1, Heizleistung
separat einstellbar. Ein-/Aus-Wippschalter,
thermostatgeregelt von +30 °C bis +90 °C.
Schrankraum gekühlt:
1 Schrankraum 1/1, Kühlleistung separat einstellbar.
Ein-/Aus-Wippschalter, thermostatgeregelt, Kühl-
bereich von +2 °C bis +10 °C.
Kälteleistung: 118 Watt bei -10 °C Verdampfungs-
temperatur, Kältemittel R 134a. Schaltelemente
stoßgeschützt, Spiralkabel 2 m, Blindsteckdose.
VDE-geprüft/GS-geprüft/Schutzart IP X3, Spritzwasser-
geschützt. Nennspannung 1N AC 230V 50 Hz.
Anschlusswert: 1970 Watt


Weitere Informationen:
Länge:
131.40 cm
Breite:
68.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Leistungsaufnahme:
1970 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.777,48*
€ 6.006,76*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.472,88*
€ 7.707,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.707,31*
€ 9.171,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.664,35*
€ 9.120,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.514,10*
€ 8.941,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.472,88*
€ 8.892,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.