Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Zubringerwagen,gekühlt ZUB-2K, 2xGN1/1 aus Edelstahl Zubringerwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Zubringerwagen,gekühlt ZUB-2K, 2xGN1/1 aus Edelstahl Zubringerwagen
RIEBER Zubringerwagen,gekühlt ZUB-2K, 2xGN1/1 aus Edelstahl Zubringerwagen
Artikel-Nr.:
     2813-378-585
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88160801
EAN/GTIN:
     4007537011116
RIEBER Zubringerwagen,gekühlt ZUB-2K, 2xGN1/1
aus Edelstahl

Zubringerwagen aus CNS 18/10
Abdeckung allseitig verkröpft mit
tiefgezogener Kühlwanne 2 x GN 1/1
eingeschweißt. Mit Entleerhahn.
Allseitig verkleidet, isoliert
Schaltelemente stirnseitig, stoßgeschützt
Spiralkabel 2,5 m mit Blindsteckdose
Sicherheitsschiebegriff aus CNS
Unterbau offen mit eingeschweißtem
CN-Bord
Kühlmaschine in einem CN-Gehäuse unter
der Wanne eingebaut
4 Stoßecken
Rostfreie Rollenausstattung gemäß
DIN 18867 Teil 8, Raddurchmesser 125 mm,
2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen

Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz
Kälteleistung 230 W bei VT -10°C
Kältemittel R 134a
Kühlbereich +8°C bis +15°C
Maße (L/B/H) 860 x 663 x 900 mm
Leergewicht 55 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
66.30 cm
Breite:
86.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
56.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.818,32*
€ 3.001,09*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.657,54*
€ 3.843,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.843,08*
€ 4.573,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.815,32*
€ 4.540,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.706,25*
€ 4.410,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.657,54*
€ 4.352,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.