Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Wechselstapler umluftbeheizt WE-QU1/1 Wechselstapler aus CN 18/10 Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Wechselstapler umluftbeheizt WE-QU1/1 Wechselstapler aus CN 18/10 Typ
RIEBER Wechselstapler umluftbeheizt WE-QU1/1 Wechselstapler aus CN 18/10 Typ
Artikel-Nr.:
     2813-378-630
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     89020108
EAN/GTIN:
     4007537038601
Sicherheitsdatenblatt
RIEBER Wechselstapler umluftbeheizt WE-QU1/1
Wechselstapler aus CN 18/10
Typ WE-QU1/1, eckig, umluftbeheizt
L/B/H 860 x 690 x 911 mm
Gesamtanschlußwert 1550 Watt
mit Deckel aus CN 18/10
rostfreie Rollen mit CN-Befestigung
und Kugellager, Ø 125 mm
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
4 Stoßecken

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
69.00 cm
Breite:
86.00 cm
Höhe:
91.10 cm
Gewicht:
81.00 kg
Form:
eckig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.212,70*
€ 2.392,90*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.876,61*
€ 3.061,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.061,58*
€ 3.643,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.025,85*
€ 3.600,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.926,10*
€ 3.482,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.879,85*
€ 3.427,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.876,61*
€ 3.423,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.