Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (0,8) Induktionskochfeld, Varithek L/B/H 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (0,8) Induktionskochfeld, Varithek L/B/H 325
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (0,8) Induktionskochfeld, Varithek L/B/H 325
Artikel-Nr.:
     2813-378-776
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91010254
EAN/GTIN:
     4007537120368
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
rieber induktionskochfeld
induktionskochfeld
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (0,8)
Induktionskochfeld, Varithek
L/B/H 325 x 620/655 mit Griff x 141 mm
V-2.0 1/1ik 3500e 0,8
Das Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Fixierrahmen zur
Aufnahme von thermoplates und tiefgezogenen Auflagen
an den Längsseiten, zum Einschieben in einen Varithek
-Systemträger oder zur freien Aufstellung.
Die Ceran-Kochplatte im CNS-Gehäuse einge-
fasst. Unter dem Ceranglas montiert der microprozessor-gesteuerte
Hochleistungs-
Induktionsgenerator, über getrennte Luft-
führung belüftet. Induktionsfläche Ø 280 mm.
Im Steuergehäuse untergebracht der Geräte-
schalter mit Betriebsleuchte und der
Leistungssteller mit 10 Wahlstufen.
Gerät steckerfertig mit El.-Zuleitung, 0,8 m
lang, mit Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 3,5 kW, 230 V
Gewicht: 12,5 kg



Weitere Informationen:
Länge:
64.20 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
14.10 cm
Gewicht:
13.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.643,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.874,29*
€ 4.610,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.841,76*
€ 4.571,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.713,61*
€ 4.419,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.656,25*
€ 4.350,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.643,29*
€ 4.335,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.