Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (2,5) Induktionskochfeld, Varithek L/B/H 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (2,5) Induktionskochfeld, Varithek L/B/H 325
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (2,5) Induktionskochfeld, Varithek L/B/H 325
Artikel-Nr.:
     2813-378-777
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91010257
EAN/GTIN:
     4007537119089
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
rieber induktionskochfeld
induktionskochfeld
RIEBER Varithek 2.0 1/1 ik 3500 e (2,5)
Induktionskochfeld, Varithek
L/B/H 325 x 620/655 mit Griff x 141 mm
V-2.0 1/1ik 3500e 2,5
Das Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Fixierrahmen zur
Aufnahme von thermoplates und tiefgezogenen Auflagen
an den Längsseiten, zum Einschieben in einen Varithek
-Systemträger oder zur freien Aufstellung.
Die Ceran-Kochplatte im CNS-Gehäuse einge-
fasst. Unter dem Ceranglas montiert der microprozessor-gesteuerte
Hochleistungs-
Induktionsgenerator, über getrennte Luft-
führung belüftet. Induktionsfläche Ø 280 mm.
Im Steuergehäuse untergebracht der Geräte-
schalter mit Betriebsleuchte und der
Leistungssteller mit 10 Wahlstufen.
Gerät steckerfertig mit El.-Zuleitung, 2,5 m
lang, mit Schukostecker.
El.-Anschlusswert: 3,5 kW, 230 V
Gewicht: 12,5 kg


Weitere Informationen:
Länge:
64.20 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
14.10 cm
Gewicht:
13.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.913,12*
€ 3.101,38*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.619,91*
€ 3.822,72*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.645,84*
€ 4.878,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.822,72*
€ 4.549,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.780,82*
€ 4.499,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.669,14*
€ 4.366,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.619,91*
€ 4.307,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.