Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Wokpfanne 6 Liter Varithek WP 3 rund. B Wokpfanne, Varithek, zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Wokpfanne 6 Liter Varithek WP 3 rund. B Wokpfanne, Varithek, zum
RIEBER Wokpfanne 6 Liter Varithek WP 3 rund. B Wokpfanne, Varithek, zum
Artikel-Nr.:
     2813-378-799
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     91040203
EAN/GTIN:
     4007537067489
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
RIEBER Wokpfanne 6 Liter Varithek WP 3 rund. B
Wokpfanne, Varithek, zum Aufsetzen auf
Wokaufsatz oder Induktionswok.
Durchmesser: 360 mm
Stiellänge: ca. 250 mm
Modell V-WP3
Gewicht: 1,4 kg.
Wokpfanne aus Chromnickelstahl 1.4301 (CNS)
induktionsfähig, in Halbkugelform.
Pfanne ca. 105 mm tief, mit Stiel.
Fassungsvermögen: ca. 6 Liter.

Passend zu Induktionswok Typ V-400-IW,
Wokaufsatz Modell V-1/1-WA4, V-400-WA4

Weitere Informationen:
Länge:
36.00 cm
Breite:
58.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
1.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,75*
€ 271,03*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,97*
€ 300,61*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 322,30*
€ 385,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.