Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Sahnekännchen, 0,15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Sahnekännchen, 0,15 l
Stelton Sahnekännchen, 0,15 l
Artikel-Nr.:
     2813-379-007
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     06-2
EAN/GTIN:
     5709846004603
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Stelton Sahnekännchen, 0,15 l

Weitere Informationen:
Länge:
7.60 cm
Breite:
7.60 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.