| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-379-2653 Herst.-Nr.: x-140 EAN/GTIN: 5709846020344 |
| |
|
| | |
| Concave Vase H 15 cm sand, Maße: 160 x 160 x 150 mm Concave Vasen mit ihren schlichten, harmonischen und ansprechenden Linien sind sowohl mit, als auch ohne Blumen immer ein attraktiver Anblick. Der Körper der Concave Vasen ist aus pulverlackiertem Aluminium, das Oberteil aus blankpoliertem Edelstahl. Dieser Kontrast schafft Ruhe und Harmonie zwischen Blumen und Vase. Die kleine Vase besticht durch das einfache und zeitlose Design, und die Vase passt zu schönen kompakten Blumensträusse aus frischen Schnittblumen oder getrockneten Blumen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 16.00 cm | Breite: | 16.00 cm | Höhe: | 15.00 cm | Gewicht: | 0.84 kg |
|
| | |
| | | |
| |