| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-379-2666 Herst.-Nr.: 022-1-J-2 EAN/GTIN: 5709846021648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arne Jacobsen Salatschüssel Ø 24 cm smokey blau, Maße: 240 x 240 x 135 mm Stilecht und Ästhetik in Reinform. Eine zylindrische Salatschüssel ohne überflüssige Schnörkel. Die Schüssel aus satinpoliertem Edelstahl besticht durch ihre schlichte, klare Form, die alle Aufmerksamkeit auf den Salat lenkt. Ergänzen Sie die Stilechtheit mit dem dazugehörigen Salatbesteck, das dem Serviervorgang eine elegante Note verleiht. Die exklusive Ausgabe in smokey blue wurde zum 50. Geburtstag der Cylinda-line Serie lanciert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 24.00 cm | Breite: | 24.00 cm | Höhe: | 13.50 cm | Gewicht: | 1.59 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |