Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixtus Tranchiergabel L 35 cm steel, Maße: 350 x 30 x 30 mm Mit diesem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sixtus Tranchiergabel L 35 cm steel, Maße: 350 x 30 x 30 mm Mit diesem
Sixtus Tranchiergabel L 35 cm steel, Maße: 350 x 30 x 30 mm Mit diesem
Sixtus Tranchiergabel L 35 cm steel, Maße: 350 x 30 x 30 mm Mit diesem
Sixtus Tranchiergabel L 35 cm steel, Maße: 350 x 30 x 30 mm Mit diesem
Artikel-Nr.:
     2813-379-2712
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     333-1
EAN/GTIN:
     5709846025295
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Sixtus Tranchiergabel L 35 cm steel, Maße: 350 x 30 x 30 mm
Mit diesem klassischen, 4-teiligen Grillset sind Sie optimal auf die gemütlichen Grillabende des Sommers vorbereitet. Die Serie besteht aus einem Tranchieresser, einer Tranchiergabel, einer Zange und einem Wender aus hochwertigem Edelstahl. Das markante, minimalistische Design ist kennzeichnend für die Serien von Stelton. Jedes Teil liegt sicher in der Hand. Das Material ist robust, widerstandsfähig gegen Rost und leicht zu reinigen.

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.