Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glacier Trinkgläser 0.25 l. clear, Maße: 84 x 84 x 95 mm Die Glasserie Glacier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glacier Trinkgläser 0.25 l. clear, Maße: 84 x 84 x 95 mm Die Glasserie Glacier
Glacier Trinkgläser 0.25 l. clear, Maße: 84 x 84 x 95 mm Die Glasserie Glacier
Glacier Trinkgläser 0.25 l. clear, Maße: 84 x 84 x 95 mm Die Glasserie Glacier
Glacier Trinkgläser 0.25 l. clear, Maße: 84 x 84 x 95 mm Die Glasserie Glacier
Artikel-Nr.:
     2813-379-2749
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     640
EAN/GTIN:
     5709846026971
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Glacier Trinkgläser 0.25 l. clear, Maße: 84 x 84 x 95 mm
Die Glasserie Glacier von Stelton umfasst eine Karaffe mit dazugehörigen Gläsern. Das zeitlose, stilvolle Design stammt von einem der besten Glaskünstler Dänemarks Peter Svarrer, der ein renommierter Spezialist in diesem Bereich ist und viele Jahre lang für Holmegaard Glasværk tätig war. Die Serie ist durch eine minimalistische Formsprache gekennzeichnet, die im Boden der Gefäße jedoch in eine skulpturale Struktur übergeht, Bezug nehmend auf die kühle Schönheit der skandinavischen Natur, majestätische Gletscher und den nordischen Winter, der geprägt ist durch Frost und die facettenreichen Akzente klarer Eiskristalle. Die gäser sind schön mit Wasser und Saft und Elegant mit Drinks und Whisky von der Bar.

Weitere Informationen:
Länge:
8.40 cm
Breite:
8.40 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.