| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-379-2764 Herst.-Nr.: 222 EAN/GTIN: 5709846027459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Amphora Isolierkanne, Tee 1 l. soft weiß, Maße: 170 x 170 x 212 mm Die beiden Isolierkannen für Kaffee und Tee wurden nach den altgriechischen Lehmkrügen benannt, die zur Aufbewahrung und zum Transport von Öl und Wein verwendet wurden. Der dänische Designer Sebastian Holmbäck hat sich bei seiner eigenen Interpretation vom schönen, runden Korpus und den markanten Schultern der Amphora inspirieren lassen, die ihre Fäden weit in die Zukunft spinnt. Der Glaseinsatz der Kannen hält den Kaffee oder Tee stundenlang warm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 17 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 21 cm | Gewicht: | 0.73 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |