Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

To Go Click Thermobecher 0.4 l. soft rose, Maße: 80 x 80 x 170 mm Der To Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
To Go Click Thermobecher 0.4 l. soft rose, Maße: 80 x 80 x 170 mm Der To Go
To Go Click Thermobecher 0.4 l. soft rose, Maße: 80 x 80 x 170 mm Der To Go
To Go Click Thermobecher 0.4 l. soft rose, Maße: 80 x 80 x 170 mm Der To Go
Artikel-Nr.:
     2813-379-2789
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     685-36
EAN/GTIN:
     5709846028234
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
To Go Click Thermobecher 0.4 l. soft rose, Maße: 80 x 80 x 170 mm
Der To Go Click Isolierbecher aus Edelstahl vereint intelligentes Design und hohe Funktionalität. Erfreuen Sie sich unterwegs an kalten und heißen Getränken, ohne etwas zu verschütten. Er ist ein perfekter Reisebecher für Ihr Lieblingsgetränk auf dem Weg ins Büro oder während der Reise. Der 0,4 l. To Go Click hat die durchdachte „smart klick“ Funktion, die durch einfaches Drücken auf den Deckel den Becher öffnet und schließt. Wenn der Thermobecher verschlossen ist, hält er Ihren Kaffee oder Tee bis 4 Stunden warm oder 8 Stunden kalt. Sie können aus jeder 360 Grad Position trinken, als ob kein Deckel da wäre – genau so, wie wenn Sie aus einem gewöhnlichen Becher trinken würden.

Weitere Informationen:
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 26,94*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 28,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 161,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.