Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

To Go Click to go Becher 0.2 l. blau, Maße: 70 x 70 x 140 mm Die Mumins sind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
To Go Click to go Becher 0.2 l. blau, Maße: 70 x 70 x 140 mm Die Mumins sind
To Go Click to go Becher 0.2 l. blau, Maße: 70 x 70 x 140 mm Die Mumins sind
To Go Click to go Becher 0.2 l. blau, Maße: 70 x 70 x 140 mm Die Mumins sind
To Go Click to go Becher 0.2 l. blau, Maße: 70 x 70 x 140 mm Die Mumins sind
Artikel-Nr.:
     2813-379-2822
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     1370-6
EAN/GTIN:
     5709846029330
To Go Click to go Becher 0.2 l. blau, Maße: 70 x 70 x 140 mm
Die Mumins sind die Hauptcharaktere in einer Reihe von Büchern und Comics, die von der schwedischsprachigen Malerin, Illustratorin und Schriftstellerin Finn Tove Jansson entwickelt wurden. Bei den Mumins handelt es sich um eine Familie abenteuerlustiger Trolle die mit ihren Freunden im Mumintal leben – ein idyllischer und friedlicher Ort, an dem die Mumins im Einklang miteinander und mit der Natur leben. Der To Go Click Reisebecher 0,2 l. nimmt kaum Platz in der Tasche ein, besteht aus doppelwandigem Stahl und hält Ihr Getränk 2 Stunden lang heiß oder 4 Stunden lang kalt.

Weitere Informationen:
Länge:
7.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.