Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY Plattfisch Wender oak, Maße: 260 x 40 x 10 mm Die EASY Holzwender,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EASY Plattfisch Wender oak, Maße: 260 x 40 x 10 mm Die EASY Holzwender,
EASY Plattfisch Wender oak, Maße: 260 x 40 x 10 mm Die EASY Holzwender,
EASY Plattfisch Wender oak, Maße: 260 x 40 x 10 mm Die EASY Holzwender,
Artikel-Nr.:
     2813-379-2870
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00309
EAN/GTIN:
     5709846016149
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
EASY Plattfisch Wender oak, Maße: 260 x 40 x 10 mm
Die EASY Holzwender, entworfen von Cecilie Manz, sind eine natürliche und schicke Alternative zu Silikonwendern. Das robuste, weiße Eichenholz gewährleistet eine lange Lebensdauer und verursacht keine Kratzer auf Ihren Pfannen. Die elegante Form der EASY Holzwender bietet einen sicheren Griff bei der Zubereitung in der Bratpfanne. Mit den breiten Modellen ist das Wenden von Pfannkuchen, Fisch und Spiegeleiern oder das Servieren von Pizza ein Kinderspiel, während sich die schmalen Modelle bestens für die Zubereitung von Rühreiern und Omeletts eignen.

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.