Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm Die EASY Utensilien sind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm Die EASY Utensilien sind
EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm Die EASY Utensilien sind
EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm Die EASY Utensilien sind
EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm Die EASY Utensilien sind
EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm Die EASY Utensilien sind
EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm Die EASY Utensilien sind
Artikel-Nr.:
     2813-379-2876
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00315
EAN/GTIN:
     5709846017504
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teig schaber
EASY Praline Teigschaber oak, Maße: 285 x 50 x 10 mm
Die EASY Utensilien sind eine natu¨rliche Alternative zu Ku¨chenutensilien aus Kunststoff, Melamin oder Stahl. Sie wurden entworfen, um u¨berlegene Funktionalität mit ästhetischem Design zu vereinen. Die solide Weißeiche sorgt fu¨r eine lange Lebensdauer und entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne, natu¨rliche Patina. Die speziell gestaltete elegante Form des EASY Praline Teigschaber ermöglicht durch Handhabung und Genauigkeit bei der Herstellung feiner Backwaren, bei denen ein genaues Arbeiten erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.