Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm Die EASY Utensilien,
Artikel-Nr.:
     2813-379-2877
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00316
EAN/GTIN:
     5709846017511
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber 22 cm
EASY Gebäck Teigschaber oak, Maße: 220 x 30 x 20 mm
Die EASY Utensilien, entworfen von Cecilie Manz, sind eine natu¨rliche Alternative zu Ku¨chenutensilien aus Kunststoff, Melamin oder Stahl. Die solide Weißeiche sorgt fu¨r eine lange Lebensdauer und entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne, natu¨rliche Patina. Die speziell gestaltete elegante Form des EASY Gebäck Teigschaber ermöglicht durch Handhabung und Genauigkeit bei der Herstellung von Gebäck, bei dem ein genaues Arbeiten erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.