| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-379-2917 Herst.-Nr.: Z00253 EAN/GTIN: 5709846024953 |
|
|
| | |
| BRING-IT to go Becher 0.34 l. blau, Maße: 85 x 85 x 165 mm Praktische und trendige Becher für alle, die unterwegs kalte oder heiße Getränke mitnehmen möchten. Der Becher hat ein Fassungsvermögen von 0,34 Litern und besteht aus doppelwandigem Kunststoff. Der Deckel hat einen cleveren Klick-Knopf, der mit einer Hand bedient werden kann. Ein Klick und Sie können aus allen Richtungen aus dem Becher trinken. Klicken Sie erneut und der Becher ist geschlossen. BRING-IT ist BPA- und Phthalat-frei und natürlich spülmaschinenfest.
Weitere Informationen: | | Länge: | 8.50 cm | Breite: | 8.50 cm | Höhe: | 16.50 cm | Gewicht: | 0.23 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |