Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm MIX’N’MATCH – für alle, die
Artikel-Nr.:
     2813-379-2925
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00141
EAN/GTIN:
     5709846025516
MIX'N'MATCH Tassen 0.2 l., Maße: 300 x 150 x 100 mm
MIX’N’MATCH – für alle, die Farbtupfer in ihrer Küche lieben. Vier Tassen mit unterschiedlichen Formen = ein Set, und das I-Tüpfelchen mit einem Hauch von Raffinesse im Regal oder auch im Schrank. Genießen Sie die besonderen Augenblicke des Alltags mit Kaffee oder Tee in Ihrem Lieblingsbecher von MIX’N’MATCH.

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.