Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREW-IT Glas für Teezubereiter, Z00421 clear, Maße: 120 x 120 x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BREW-IT Glas für Teezubereiter, Z00421 clear, Maße: 120 x 120 x 92 mm
BREW-IT Glas für Teezubereiter, Z00421 clear, Maße: 120 x 120 x 92 mm
Artikel-Nr.:
     2813-379-2965
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     R-93
EAN/GTIN:
     5709846027435
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
BREW-IT Glas für Teezubereiter, Z00421 clear, Maße: 120 x 120 x 92 mm

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: teeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.