Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICNIC Backform mit Deckel Ø 25 cm blossom, Maße: 105 x 105 x 165 mm Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICNIC Backform mit Deckel Ø 25 cm blossom, Maße: 105 x 105 x 165 mm Die
PICNIC Backform mit Deckel Ø 25 cm blossom, Maße: 105 x 105 x 165 mm Die
PICNIC Backform mit Deckel Ø 25 cm blossom, Maße: 105 x 105 x 165 mm Die
Artikel-Nr.:
     2813-379-3013
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     Z00281
EAN/GTIN:
     5709846029613
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen rund
PICNIC Backform mit Deckel Ø 25 cm blossom, Maße: 105 x 105 x 165 mm
Die Backform ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, sodass sich der Kuchen leicht aus der Form lösen lässt. Mit aufgesetztem Deckel übersteht der Kuchen jede Reise und muss nicht in Stücke geschnitten und in anderen Behältern untergebracht werden. So sparen Sie zusätzliches Aufwaschen. Das dazugehörige Gummiband hält die Dose und den Deckel zusammen, wenn sie nicht gebraucht werden oder wenn der Kuchen im Auto oder im Fahrradkorb liegt. Nach Ihrer Rückkehr können Sie etwaige Reste in der Kuchenform mit Deckel im Kühlschrank aufbewahren oder die beiden Teile einfach in die Spülmaschine geben.

Weitere Informationen:
Länge:
10.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: back formen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.