Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brus Wassersprudler black metallic - Maße: 22 x 11,5 x 42 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brus Wassersprudler black metallic - Maße: 22 x 11,5 x 42 cm - von Stelton
Brus Wassersprudler black metallic - Maße: 22 x 11,5 x 42 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3066
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     2100-1
EAN/GTIN:
     5709846031043
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
Brus Wassersprudler black metallic - Maße: 22 x 11,5 x 42 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
22.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
42.00 cm
Gewicht:
1.97 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.