Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Okiru Wecker light blue - Maße: 4 x 8 x 8 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Okiru Wecker light blue - Maße: 4 x 8 x 8 cm - von Stelton
Okiru Wecker light blue - Maße: 4 x 8 x 8 cm - von Stelton
Okiru Wecker light blue - Maße: 4 x 8 x 8 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3084
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     401-1
EAN/GTIN:
     5709846030275
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Okiru Wecker light blue - Maße: 4 x 8 x 8 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
4.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.