Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emma Küchenrollehalter grey - Maße: 13,5 x 13,5 x 28 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emma Küchenrollehalter grey - Maße: 13,5 x 13,5 x 28 cm - von Stelton
Emma Küchenrollehalter grey - Maße: 13,5 x 13,5 x 28 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3093
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     X-227
EAN/GTIN:
     5709846030152
Emma Küchenrollehalter grey - Maße: 13,5 x 13,5 x 28 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
13.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
28.00 cm
Durchmesser:
13.50 cm
Gewicht:
0.37 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.