Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Family clear - Maße: 22 x 22 x 2,5 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A Family clear - Maße: 22 x 22 x 2,5 cm - von Stelton
A Family clear - Maße: 22 x 22 x 2,5 cm - von Stelton
A Family clear - Maße: 22 x 22 x 2,5 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3139
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     10400
EAN/GTIN:
     5709846021136
A Family clear - Maße: 22 x 22 x 2,5 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.78 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.