Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX-IT Brotkasten L 34.5 cm black - Maße: 34,5 x 22,5 x 13 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOX-IT Brotkasten L 34.5 cm black - Maße: 34,5 x 22,5 x 13 cm - von Stelton
BOX-IT Brotkasten L 34.5 cm black - Maße: 34,5 x 22,5 x 13 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3152
Hersteller:
     RIG-TIG
Herst.-Nr.:
     Z00360
EAN/GTIN:
     5709846030626
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
BOX-IT Brotkasten L 34.5 cm black - Maße: 34,5 x 22,5 x 13 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
34.50 cm
Breite:
22.50 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
1.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.