Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVE-IT Aufbewahrungsboxen 5 St wood - Maße: 36 x 25 x 13 cm - von Stelton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVE-IT Aufbewahrungsboxen 5 St wood - Maße: 36 x 25 x 13 cm - von Stelton
SAVE-IT Aufbewahrungsboxen 5 St wood - Maße: 36 x 25 x 13 cm - von Stelton
SAVE-IT Aufbewahrungsboxen 5 St wood - Maße: 36 x 25 x 13 cm - von Stelton
Artikel-Nr.:
     2813-379-3157
Hersteller:
     RIG-TIG
Herst.-Nr.:
     ZPR4
EAN/GTIN:
     5709846020788
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
kunststoffbox
SAVE-IT Aufbewahrungsboxen 5 St wood - Maße: 36 x 25 x 13 cm - von Stelton

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
36.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
1.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.