Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Geräteverbindungsleiste | Material: CNS18/10 | Maße: 0,5 x 53 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Geräteverbindungsleiste | Material: CNS18/10 | Maße: 0,5 x 53 x 1,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-1081
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     132060
EAN/GTIN:
     4015613323787
Bartscher Geräteverbindungsleiste | Material: CNS18/10 | Maße: 0,5 x 53 x 1,5 cm. Gewicht: 0,13 kg
Geräteverbindungsleiste | Material: CNS 18/10• | Maße: 0,5 x 53 x 15 cm. Gewicht: 0,13 kg

Weitere Informationen:
Länge:
0.50 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 27,82*
€ 37,04*
€ 5,46*
ab € 28,60*
€ 38,15*
€ 3,90*
ab € 29,52*
€ 39,21*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,19*
€ 40,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110036
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.