Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Geräteverbindungs-Leiste 650 |Wichtiger Hinweis: - | Maße: 2 x 57,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Geräteverbindungs-Leiste 650 |Wichtiger Hinweis: - | Maße: 2 x 57,5 x
Bartscher Geräteverbindungs-Leiste 650 |Wichtiger Hinweis: - | Maße: 2 x 57,5 x
Bartscher Geräteverbindungs-Leiste 650 |Wichtiger Hinweis: - | Maße: 2 x 57,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1091
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110036
EAN/GTIN:
     4015613215785
Bartscher Geräteverbindungs-Leiste 650 |Wichtiger Hinweis: - | Maße: 2 x 57,5 x ,8 cm.Gewicht: 0,17 kg
Geräteverbindungs-Leiste 650 | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Maße: 2 x 57,5 x 8 cm. Gewicht: 0,17 kg

Weitere Informationen:
Länge:
2.00 cm
Breite:
57.50 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 46,09*
€ 5,46*
ab € 36,26*
€ 47,44*
€ 3,90*
ab € 37,20*
€ 48,84*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,89*
€ 50,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
132060
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.