Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Zwischenboden 650, B600 | Material:Chromnickelstahl | Maße: 52,5 x 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Zwischenboden 650, B600 | Material:Chromnickelstahl | Maße: 52,5 x 66
Bartscher Zwischenboden 650, B600 | Material:Chromnickelstahl | Maße: 52,5 x 66
Artikel-Nr.:
     2813-380-1103
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112031
EAN/GTIN:
     4015613432946
Bartscher Zwischenboden 650, B600 | Material:Chromnickelstahl | Maße: 52,5 x 66 x 3,0 cm.Gewicht: 2,3 kg
Zwischenboden 650, B600 | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Material: Chromnickelstahl• | Maße: 52,5 x 66 x 30 cm. Gewicht: 2,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
52.50 cm
Breite:
66.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
2.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 117,16*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 130,07*
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 153,38*
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 159,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
112030
ab € 76,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.