Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Grillplatte 700-R | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Grillplatte 700-R | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm.
Bartscher Grillplatte 700-R | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1219
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     285080
EAN/GTIN:
     4015613486635
Suchbegriffe:
Gastroherd-Bratplatte
Gastroherd-Fortkochplatte
Gastroherd-Griddleplatte
Gastroherd-Grillplatte
Bartscher Grillplatte 700-R | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm. Gewicht: 24,1 kg
Grillplatte 700-R | Mit Saftrinne: Ja • Ausführung Bratfläche: Gerillt • Material: Gusseisen • | Maße: 57,5 x 37,5 x 38 cm. Gewicht: 24,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
57.50 cm
Breite:
37.50 cm
Höhe:
3.80 cm
Gewicht:
24.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 182,09*
€ 220,34*
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 227,11*
Frei Haus
ab € 192,46*
€ 234,08*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,67*
€ 239,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.