Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Bratplatte 700-G | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Bratplatte 700-G | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm.
Bartscher Bratplatte 700-G | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1220
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     285083
EAN/GTIN:
     4015613486642
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Bartscher Bratplatte 700-G | Mit Saftrinne: Ja |Maße: 57,5 x 37,5 x 3,8 cm. Gewicht: 22,3 kg
Bratplatte 700-G | Mit Saftrinne: Ja • Ausführung Bratfläche: Glatt • Material: Gusseisen • | Maße: 57,5 x 37,5 x 38 cm. Gewicht: 22,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
57.50 cm
Breite:
37.50 cm
Höhe:
3.80 cm
Gewicht:
22.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 176,24*
€ 215,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 221,73*
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 228,04*
Frei Haus
ab € 192,53*
€ 235,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.