Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektro-Kocher 1K2000 | DurchmesserKochstelle(n): 220 mm | Maße: 37,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektro-Kocher 1K2000 | DurchmesserKochstelle(n): 220 mm | Maße: 37,5
Bartscher Elektro-Kocher 1K2000 | DurchmesserKochstelle(n): 220 mm | Maße: 37,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-1407
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105321
EAN/GTIN:
     4015613125954
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder
Bartscher Elektro-Kocher 1K2000 | DurchmesserKochstelle(n): 220 mm | Maße: 37,5 x 36,5 x 18,5cm. Gewicht: 7,4 kg
Elektro-Kocher 1K2000 | Durchmesser Kochstelle(n): 220 mm • Spannung: 230 V • Überhitzungsschutz: Ja • Anzahl Kochstellen: 1 • Anzahl Leistungsstufen: 6 • Anschlusswert: 2 kW • Art der Kochstellen: Elektro • Ein-/Ausschalter: Nein • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Frequenz: 50/60 Hz • Leistung Kochstelle(n) max.;2 kW • Material;CNS 18/10 • Kontrollleuchte;Aufheizen • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 37,5 x 36,5 x 185 cm. Gewicht: 7,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
37.50 cm
Breite:
36.50 cm
Höhe:
18.50 cm
Gewicht:
7.40 kg
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, bartscher kochfeld, kochfelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,76*
€ 598,83*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 606,98*
€ 708,57*
Frei Haus
ab € 692,72*
€ 799,58*
Frei Haus
ab € 709,32*
€ 815,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,57*
€ 843,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,01*
€ 790,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,10*
€ 765,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,98*
€ 722,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.