Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schieberost CNS, Serie 700 | Material:CNS 18/10 | Maße: 56 x 35,2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Schieberost CNS, Serie 700 | Material:CNS 18/10 | Maße: 56 x 35,2 x
Bartscher Schieberost CNS, Serie 700 | Material:CNS 18/10 | Maße: 56 x 35,2 x
Bartscher Schieberost CNS, Serie 700 | Material:CNS 18/10 | Maße: 56 x 35,2 x
Bartscher Schieberost CNS, Serie 700 | Material:CNS 18/10 | Maße: 56 x 35,2 x
Bartscher Schieberost CNS, Serie 700 | Material:CNS 18/10 | Maße: 56 x 35,2 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1916
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     285086
EAN/GTIN:
     4015613520414
Bartscher Schieberost CNS, Serie 700 | Material:CNS 18/10 | Maße: 56 x 35,2 x 4,0 cm. Gewicht: 2,5kg
Schieberost CNS, Serie 700 | Material: CNS 18/10 • Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander | Maße: 56 x 35,2 x 40 cm. Gewicht: 2,5 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
56.00 cm
Breite:
35.20 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
2.50 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 159,19*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 163,91*
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 179,25*
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 186,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.