Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Deckel für Hot Pot 6,5L | Durchmesser:237 mm | Maße: 24 x 24 x 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Deckel für Hot Pot 6,5L | Durchmesser:237 mm | Maße: 24 x 24 x 2,5
Bartscher Deckel für Hot Pot 6,5L | Durchmesser:237 mm | Maße: 24 x 24 x 2,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-1983
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     609165
EAN/GTIN:
     4015613520728
Bartscher Deckel für Hot Pot 6,5L | Durchmesser:237 mm | Maße: 24 x 24 x 2,5 cm. Gewicht: 0,24 kg
Deckel für Hot Pot 6,5L | Durchmesser: 237 mm • Material: CNS 18/10 | Maße: 24 x 24 x 25 cm. Gewicht: 0,24 kg

Weitere Informationen:
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Volumen:
6.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,08*
€ 16,68*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 20,91*
€ 5,46*
ab € 16,12*
€ 21,82*
€ 3,90*
ab € 18,17*
€ 24,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
699101
ab € 83,46*
Ähnlich
Bartscher
699201
ab € 83,33*
Ähnlich
Bartscher
A120656
ab € 6,12*
Ähnlich
Bartscher
A120655D
ab € 14,25*
Ähnlich
Bartscher
A120659
ab € 5,97*
Ähnlich
Bartscher
609135
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.