Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Induktionsherd 2 FL, 650, B700 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Induktionsherd 2 FL, 650, B700 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße:
Bartscher Induktionsherd 2 FL, 650, B700 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-2101
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115095
EAN/GTIN:
     4015613548968
Suchbegriffe:
Induktionsherd
apexa induktionsherd
induktionsherd
Bartscher Induktionsherd 2 FL, 650, B700 | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 70 x 65 x 29,5 cm.Gewicht: 42,6 kg
Induktionsherd 2 FL, 650, B700 | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. | Füße höhenverstellbar: Nein • Art der Kochstellen: Induktion • Größe Kochstellen: Ø 220 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Material Kochfläche: Glas • Typ: Tischgerät • Anzahl Kochstellen: 2 • Tiefe Glasfeld: 512 mm • Verteilung Kochstellen;2 x 5 kW • Frequenz;50 Hz • Breite Glasfeld;648 mm • Betriebsart;Elektro • Spannung;400 V • Material;CNS 18/10 • Serie;650 • Anschlusswert;10 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 70 x 65 x 295 cm. Gewicht: 42,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
70.00 cm
Breite:
65.00 cm
Höhe:
29.50 cm
Gewicht:
42.60 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.069,35*
€ 5.308,51*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 6.154,32*
€ 6.402,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.402,91*
€ 7.619,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.360,79*
€ 7.569,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.209,14*
€ 7.388,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.154,32*
€ 7.323,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.