Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher Backblech Serie 650 | WichtigerHinweis: - | Maße: 53 x 49 x 3,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Backblech Serie 650 | WichtigerHinweis: - | Maße: 53 x 49 x 3,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-2131
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115805
EAN/GTIN:
     4015613559339
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Bartscher Backblech Serie 650 | WichtigerHinweis: - | Maße: 53 x 49 x 3,5 cm. Gewicht: 2,2kg
Backblech Serie 650 | | Maße: 53 x 49 x 35 cm. Gewicht: 2,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
2.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 127,37*
€ 158,01*
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 162,74*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 168,37*
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 169,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.