Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2317
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125502
EAN/GTIN:
     4015613570815
Suchbegriffe:
Tablett-Rutsche
Tablettrutsche
bartscher tablettrutsche
tablettrutsche
Bartscher Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN |Material: Edelstahl | Maße: 118 x 38 x 11,5 cm.Gewicht: 3,1 kg
Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN | Material: Edelstahl• | Maße: 118 x 38 x 115 cm. Gewicht: 3,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
118.00 cm
Breite:
38.00 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
3.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,46*
€ 232,59*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 264,52*
Frei Haus
ab € 257,58*
€ 310,68*
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 317,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.