Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRILICH ELEGANCE Saftkanne 2,5 Liter, Edelstahl, Behälter (klar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRILICH ELEGANCE Saftkanne 2,5 Liter, Edelstahl, Behälter (klar)
FRILICH ELEGANCE Saftkanne 2,5 Liter, Edelstahl, Behälter (klar)
Artikel-Nr.:
     2813-380-2967
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     ESC 025 E
EAN/GTIN:
     4024214010019
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
FRILICH ELEGANCE Saftkanne 2,5 Liter, Edelstahl, Behälter (klar) spülmaschinengeeigneter Kunststoffbehälter
, FRILICH Edelstahlhahn, Tropfschale, Tropfgitter, Deckel, Deckelgriff und Crasheisröhre aus Edelstahl, Kühlakku im Edelstahlstand- fuß

Weitere Informationen:
Länge:
33.60 cm
Breite:
33.60 cm
Höhe:
43.50 cm
Gewicht:
3.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,57*
€ 416,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,57*
€ 527,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.