Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRILICH ELEGANCE Saftkanne Extra 5 Liter, Gold, Behälter (klar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRILICH ELEGANCE Saftkanne Extra 5 Liter, Gold, Behälter (klar)
FRILICH ELEGANCE Saftkanne Extra 5 Liter, Gold, Behälter (klar)
Artikel-Nr.:
     2813-380-2981
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     ESC 050 G 005
EAN/GTIN:
     4024214006807
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
FRILICH ELEGANCE Saftkanne Extra 5 Liter, Gold, Behälter (klar) Kunststoffbehälter, spülmaschinengeeignet
FRILICH Edelstahlhahn, Standfuß, Tropfschale, Tropfgitter (24 Karat vergoldet und schutzlackiert), Kunststoffdeckel, vergoldet, Crasheisröhre aus Edelstahl, Kühlakku im Standfuß

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
37.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
47.50 cm
Gewicht:
3.97 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,55*
€ 1.006,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,05*
€ 1.301,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,51*
€ 1.197,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,35*
€ 1.186,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,74*
€ 1.126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,35*
€ 1.084,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,55*
€ 1.031,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.