Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhaube 700, B1600 | Schutzart: IP44| Maße: 160 x 70 x 45,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandhaube 700, B1600 | Schutzart: IP44| Maße: 160 x 70 x 45,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-3349
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     258160
EAN/GTIN:
     4015613601014
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Bartscher Wandhaube 700, B1600 | Schutzart: IP44| Maße: 160 x 70 x 45,0 cm. Gewicht: 33 kg
Wandhaube 700, B1600 | Schutzart: IP44 • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 36 W • Anschlusswert: 0,036 kW • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art: Wand • Frequenz: 50-60 Hz • Auf Anfrage lieferbar: Deckenhauben ,Wandhauben Serie 1100 ,Weitere Größen • Anzahl Filter;3 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 160 x 70 x 450 cm. Gewicht: 33 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
160 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
33.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.029,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,98*
€ 1.439,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,47*
€ 1.422,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,47*
€ 1.342,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,20*
€ 1.291,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,49*
€ 1.225,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.