Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhaube 700, B1800 | Schutzart: IP44| Maße: 180 x 70 x 45,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandhaube 700, B1800 | Schutzart: IP44| Maße: 180 x 70 x 45,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-3350
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     258180
EAN/GTIN:
     4015613601021
Suchbegriffe:
Kastenhaube
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Bartscher Wandhaube 700, B1800 | Schutzart: IP44| Maße: 180 x 70 x 45,0 cm. Gewicht: 36 kg
Wandhaube 700, B1800 | Schutzart: IP44 • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 36 W • Anschlusswert: 0,036 kW • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art: Wand • Frequenz: 50-60 Hz • Auf Anfrage lieferbar: Deckenhauben ,Wandhauben Serie 1100 ,Weitere Größen • Anzahl Filter;3 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 180 x 70 x 450 cm. Gewicht: 36 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
180.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
36.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.134,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,53*
€ 1.532,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,33*
€ 1.521,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,33*
€ 1.448,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,20*
€ 1.402,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,97*
€ 1.350,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.