Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wandhaube 900, B1000 | Schutzart: IP44| Maße: 100 x 90 x 45,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wandhaube 900, B1000 | Schutzart: IP44| Maße: 100 x 90 x 45,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-3360
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     265100
EAN/GTIN:
     4015613601120
Suchbegriffe:
Kastenhaube
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Bartscher Wandhaube 900, B1000 | Schutzart: IP44| Maße: 100 x 90 x 45,0 cm. Gewicht: 28 kg
Wandhaube 900, B1000 | Schutzart: IP44 • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 18 W • Anschlusswert: 0,018 kW • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art: Wand • Frequenz: 50-60 Hz • Auf Anfrage lieferbar: Deckenhauben ,Wandhauben Serie 1100 ,Weitere Größen • Anzahl Filter;2 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 100 x 90 x 450 cm. Gewicht: 28 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
100.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
28.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 880,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,76*
€ 1.203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,93*
€ 1.195,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,46*
€ 1.141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,59*
€ 1.101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,70*
€ 1.048,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.