| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-3363 Herst.-Nr.: 265160 EAN/GTIN: 4015613601151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Wandhaube 900, B1600 | Schutzart: IP44| Maße: 160 x 90 x 45,0 cm. Gewicht: 35 kg Wandhaube 900, B1600 | Schutzart: IP44 • Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 36 W • Anschlusswert: 0,036 kW • Beleuchtung: Ja • Spannung: 230 V • Betriebsart: Abluft • Montage-Art: Wand • Frequenz: 50-60 Hz • Auf Anfrage lieferbar: Deckenhauben ,Wandhauben Serie 1100 ,Weitere Größen • Anzahl Filter;3 • Material Filter;CNS 18/10 • Material;CNS 18/10 • Flammschutzfilter;Typ A • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 160 x 90 x 450 cm. Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 160.00 cm | Breite: | 90.00 cm | Höhe: | 45.00 cm | Gewicht: | 35.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |