Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Verbindungskit Kompakt | Tiefe Rahmen:735 mm | Maße: 52,5 x 73,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Verbindungskit Kompakt | Tiefe Rahmen:735 mm | Maße: 52,5 x 73,5 x
Bartscher Verbindungskit Kompakt | Tiefe Rahmen:735 mm | Maße: 52,5 x 73,5 x
Bartscher Verbindungskit Kompakt | Tiefe Rahmen:735 mm | Maße: 52,5 x 73,5 x
Bartscher Verbindungskit Kompakt | Tiefe Rahmen:735 mm | Maße: 52,5 x 73,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-3534
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     117100
EAN/GTIN:
     4015613632452
Sicherheitsdatenblatt
Bartscher Verbindungskit Kompakt | Tiefe Rahmen:735 mm | Maße: 52,5 x 73,5 x 7,5 cm. Gewicht: 4,8kg
Verbindungskit Kompakt | Die platzsparende Lösung: Das Verbindungskit ermöglicht das Stapeln von 2 Elektro-Kombidämpfern 1/1 GN der Serie "Bartscher Kompakt" und "Silversteam-K". | Tiefe Rahmen: 735 mm • Breite Rahmen: 525 mm • Kombinationsmöglichkeiten: 6 x 1/1 GN auf 6 x 1/1 GN ,6 x 1/1 GN auf 10 x 1/1 GN • Material: Edelstahl • Set bestehend aus: 1 Rahmen ,4 Füße ,1 Rohr und Halteblech für Wrasenabzug ,1 Verbindungsschlauch ,Befestigungsschellen ,Schrauben • Höhe Rahmen: 75 mm | Maße: 52,5 x 73,5 x 75 cm. Gewicht: 4,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
52.50 cm
Breite:
73.50 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
4.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 217,53*
€ 262,92*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,63*
€ 269,65*
Frei Haus
ab € 235,17*
€ 280,65*
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 286,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.