Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spritzschutz 780 | Material: Edelstahl| Maße: 77,7 x 55,5 x 12,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Spritzschutz 780 | Material: Edelstahl| Maße: 77,7 x 55,5 x 12,5 cm.
Bartscher Spritzschutz 780 | Material: Edelstahl| Maße: 77,7 x 55,5 x 12,5 cm.
Bartscher Spritzschutz 780 | Material: Edelstahl| Maße: 77,7 x 55,5 x 12,5 cm.
Bartscher Spritzschutz 780 | Material: Edelstahl| Maße: 77,7 x 55,5 x 12,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-3555
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     285076
EAN/GTIN:
     4015613638270
Sicherheitsdatenblatt
Bartscher Spritzschutz 780 | Material: Edelstahl| Maße: 77,7 x 55,5 x 12,5 cm. Gewicht: 3,2 kg
Spritzschutz 780 | Material: Edelstahl • Ablagerost: Nein | Maße: 77,7 x 55,5 x 125 cm. Gewicht: 3,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
77.70 cm
Breite:
55.50 cm
Höhe:
12.50 cm
Gewicht:
3.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 66,29*
€ 84,36*
€ 5,46*
ab € 68,31*
€ 86,82*
Frei Haus
ab € 70,39*
€ 89,26*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 71,34*
€ 90,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.