Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1350 |Anschlusswert: 0,03 kW | Maße: 25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1350 |Anschlusswert: 0,03 kW | Maße: 25,5
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1350 |Anschlusswert: 0,03 kW | Maße: 25,5
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1350 |Anschlusswert: 0,03 kW | Maße: 25,5
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1350 |Anschlusswert: 0,03 kW | Maße: 25,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-4088
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109889
EAN/GTIN:
     4015613615158
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrspüler-Enthärtungsanlage
Spülmaschinen-Enthärtungsanlage
Wasseraufbereitungsanlage
Wasserenthärtungsanlage
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1350 |Anschlusswert: 0,03 kW | Maße: 25,5 x 43,5 x 48cm. Gewicht: 11,6 kg
Wasserenthärtungsanlage WEH1350 | Systemschutz fu¨r Spu¨lmaschinen | Anschlusswert: 0,03 kW • Einstellmöglichkeiten: Intervall ,Regenerierung ,Sprache ,Uhrzeit ,Wasserhärte • Wasserzulauftemperatur von: 5 °C • Spannung: 230 V • Frequenz: 50/60 Hz • Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen • Regenerationsdauer: 66 Min. • Farbe: Grau • Anschlusskapazität: 1 Gerät • Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum • Salzverbrauch;0,7 kg / Regeneration• Leistungskapazität;1.350 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte) • Material;Kunststoff • Wasseranschluss;3/4" • Wasserzulauftemperatur bis;40 °C • Digital-Anzeige;Ja • Salzvorrat Soletank;20 kg • Betriebsdruck;1,5 - 6 bar • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 25,5 x 43,5 x 480 cm. Gewicht: 11,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
25.50 cm
Breite:
43.50 cm
Höhe:
48.00 cm
Gewicht:
11.60 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 370,83*
€ 449,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,76*
€ 454,52*
Frei Haus
ab € 436,77*
€ 529,07*
Frei Haus
ab € 447,10*
€ 540,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,76*
€ 480,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,83*
€ 441,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.