Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpfer-Beschwadungskit | Setbestehend aus: 1 Kunststoffkanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kombidämpfer-Beschwadungskit | Setbestehend aus: 1 Kunststoffkanister
Bartscher Kombidämpfer-Beschwadungskit | Setbestehend aus: 1 Kunststoffkanister
Bartscher Kombidämpfer-Beschwadungskit | Setbestehend aus: 1 Kunststoffkanister
Artikel-Nr.:
     2813-380-4118
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116011
EAN/GTIN:
     4015613595146
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Bartscher Kombidämpfer-Beschwadungskit | Setbestehend aus: 1 Kunststoffkanister (5 Liter) ,1Pumpe | Maße: 32,5 x 26 x 14,0 cm. Gewicht:
Kombidämpfer-Beschwadungskit | Die unkomplizierte Alternative:Das Beschwadungskit ermöglicht eine Beschwadung auch ohne Festwasseranschluss | Set bestehend aus: 1 Kunststoffkanister (5 Liter) ,1 Pumpe ,1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm) ,1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwadungsrohr (80 cm) ,Installationsmaterial • Material: Kunststoff ,Metall | Maße: 32,5 x 26 x 140 cm. Gewicht: 0,98 kg

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 164,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 169,55*
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 186,17*
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 193,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.